クッションペーパー ロールのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
112件の「クッションペーパー ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「再生紙 緩衝材」、「クッションペーパー」、「ペーパークッション」などの商品も取り扱っております。
クッションペーパー 6本入り 小林ランキング1位
紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。 使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。 可燃ゴミとして処理可能です。 包むものに合わせたカットが可能なので、無駄なく使えます。
用途梱包の緩衝材に。タイプロールタイプ
1箱(6本)
13,980税込15,378
11日以内出荷

ボーガスペーパー(再生紙) TRUSCOランキング2位
段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。ロールタイプなのでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。材質再生紙(更紙)、51gトラスコ品番115-6788幅(mm)538質量(kg)9.6長さ(m)350
1本
3,998税込4,398
当日出荷

ボーガスペーパー 厚口 モノタロウランキング3位
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。仕様ミシン目無しタイプ厚口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)51
1本
2,898税込3,188
当日出荷

クッションペーパー HEIKOランキング4位
1パック(100枚)ほか
949税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

緩衝材クッションペーパー TRUSCOランキング5位
紙素材の緩衝材です。伸縮性のある加工でフィットし、品物を保護します。
用途陶器、ガラス器などの割れやすい商品の保護。ギフト包装。トラスコ品番161-0245
1袋(100枚)
959税込1,055
当日出荷

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
1巻
799税込879
当日出荷

梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います。
1本
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラッピング クッションペーパー 左右を伸ばすことによって、立体的な網目状になりクッションの役目を果たします。 長方形で使いやすく見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。 良く伸びてその上強いのが良いです。 発送の際に商品が動かないようにする機能に加え、エコでオシャレに見えるところが好感度が高く、少し高額な商品に上手に使用すると価値が上がると思います。 脱プラスチック でイメージアップ
用途クッションペーパーとして 紙の緩衝材なので、古紙としてリサイクルが可能です。簡単に何かを包みたいという時に最適です。クラフト色
1個
1,198税込1,318
当日出荷

厚口タイプのボーカスペーパーです。 カット品なので切る手間が省け、梱包時間を短縮できます。 古紙100%でリサイクル可能です。 通常の紙緩衝材より硬く剛性があり使用量を軽減できます。
用途梱包用緩衝材、包装紙として材質古紙100%質量(kg)約10.5坪量(g/m2)51.2
1パック(500枚)
4,098税込4,508
当日出荷

伸縮性のある加工で物を包みやすい紙タイプの緩衝材。左右を伸ばす事で立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。
用途割れ物の保護やギフト包装に。坪量(g/m2)60RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
649税込714
当日出荷

紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。 使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。 可燃ゴミとして処理可能です。 本品はすぐ使用できるシート状で、ボトル・袋タイプに比べ低コストです。
用途梱包の緩衝材に。寸法(mm)250×300タイプシートタイプ
1箱(1000枚)ほか
6,398税込7,038
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。 あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。 網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。 使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質クラフト紙
1袋(100枚)
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
4,598税込5,058
当日出荷

1枚
569税込626
当日出荷

通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途重梱包作業に適してます。加工ラミネート空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4
1本
11,980税込13,178
5日以内出荷

クラフト紙に細かい切れ目を入れてクッション製を持たせたエコ緩衝材です。両手で引っ張ると網目が広がりますので、緩衝材として商品を保護出来ます。
用途梱包時に商品に巻いたり、隙間埋め用に。材質未晒クラフト紙80g/m2
1本(100巻)
2,998税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。 衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。 プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。
用途割れ物の保護やギフト包装に。材質未晒クラフト長さ(mm)300幅(mm)250坪量(g/m2)60
1パック(100枚)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リサイクル率100%のかさ高再生紙で出来た緩衝材です。 新聞紙等よりもクッション効果が高くなっています。
紙厚(g/m2)51本体外径(Φmm)235
1本
3,898税込4,288
翌々日出荷

古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。タイプ薄口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)約45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498税込2,748
当日出荷

環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。
用途壁面等、屋内外の養生材として材質ライナー280g/m2形状ロールタイプ茶色巻芯径(Φmm)50
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)